Thermotransferdrucker MG3
Beschriftungsgerät MK3
THERMOTRANSFDRKER-MG3-ETIK/SCHLD
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Software:
- Äußerst bedienerfreundlich und zugleich sehr umfangreich
- Einweisung und Unterstützung bei Erstinstallation
- Kostenlose Updates
- Import aus eCAD Programmen und Excel
Hardware:
- Zeit- und kostensparende Produktion dank Thermotransfertechnologie:
- Rollensparfunktion ermöglicht bis zu 300.000 Marker mit einem Farbband
- 112 Schilder in 12 Sekunden
- Verlustfreie Verbrauchsmaterialien
- Keine Aufwärmphasen, keine Trocknungszeiten, thermische Behandlung etc.
- Material sofort einsatzbereit
- Wartungsfrei
- Kein Sondermüll
- Unabhängige Lösung zur Reihenklemmenbeschriftung
- Riesige Bandbreite an Verbrauchsmaterialien
Service:
- Kostenloser Lifetimesupport, telefonisch, per Fernzugriff oder vor Ort
- Ersatzgeräte im Falle einer Reparatur
- Testzeitraum der Software + Leihgerät
- Unterstützung bei Freigabeprozessen
Lieferumfang:
- Grundplatte für Kennzeichnungsträger
- Grundplatte für Schilder, Etiketten und Serie FLAT Produkte
- Grundplatte für Klemmen
- Netzkabel
- USB Kabel
- Abdeckung
- Rolle zum Aufwickeln des Druckbandes
- Druckband schwarz
- Bedienungsanleitung
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MG3 |
Breite | 230 mm |
Höhe | 221 mm |
Lieferumfang | Drucker MG3, Grundplatte für Kennzeichnungsträger, Grundplatte für Schilder/Etiketten und Produkte der FLAT Serie, Grundplatte für Klemmen, Netzkabel, USB Kabel, Abdeckung, Rolle zum Aufwickeln des Druckbandes, schwarzes Druckband, Bedienungsanleitung |
Druckauflösung | 300 x 600 dpi |