Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Thermotransferdrucker MG3

Beschriftungsgerät MK3
THERMOTRANSFDRKER-MG3-ETIK/SCHLD

Art.-Nr. 0696002711

EAN 4065233111257

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Thermotransferdrucker MG3

Art.-Nr. 0696002711
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
Industrielle Beschriftung von Schilder und Etiketten

Software:


  • Äußerst bedienerfreundlich und zugleich sehr umfangreich

  • Einweisung und Unterstützung bei Erstinstallation

  • Kostenlose Updates

  • Import aus eCAD Programmen und Excel

Hardware:


  • Zeit- und kostensparende Produktion dank Thermotransfertechnologie:

  • Rollensparfunktion ermöglicht bis zu 300.000 Marker mit einem Farbband

  • 112 Schilder in 12 Sekunden

  • Verlustfreie Verbrauchsmaterialien

  • Keine Aufwärmphasen, keine Trocknungszeiten, thermische Behandlung etc.

  • Material sofort einsatzbereit

  • Wartungsfrei

  • Kein Sondermüll

  • Unabhängige Lösung zur Reihenklemmenbeschriftung

  • Riesige Bandbreite an Verbrauchsmaterialien

Service:


  • Kostenloser Lifetimesupport, telefonisch, per Fernzugriff oder vor Ort

  • Ersatzgeräte im Falle einer Reparatur

  • Testzeitraum der Software + Leihgerät

  • Unterstützung bei Freigabeprozessen

Lieferumfang:


  • Grundplatte für Kennzeichnungsträger

  • Grundplatte für Schilder, Etiketten und Serie FLAT Produkte

  • Grundplatte für Klemmen

  • Netzkabel

  • USB Kabel

  • Abdeckung

  • Rolle zum Aufwickeln des Druckbandes

  • Druckband schwarz

  • Bedienungsanleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MG3

Breite

230 mm

Höhe

221 mm

Lieferumfang

Drucker MG3, Grundplatte für Kennzeichnungsträger, Grundplatte für Schilder/Etiketten und Produkte der FLAT Serie, Grundplatte für Klemmen, Netzkabel, USB Kabel, Abdeckung, Rolle zum Aufwickeln des Druckbandes, schwarzes Druckband, Bedienungsanleitung

Druckauflösung

300 x 600 dpi

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen