Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Thermostatic mixing valve LATENTO

Thermostatic mixing valve LATENTO

Ürün no. 0878700021

EAN 4057708226696

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Thermostatic mixing valve LATENTO

Ürün no. 0878700021
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı

3/4 inç

Bağlantı dişi

ET G 3/4 inç

Bağlantı dişi 2

G 3/4 inç

Çalışma basıncı

10 bar

Uzunluk

164 mm

Yükseklik

102 mm

Genişlik

56 mm

Maks. çalışma basıncı

10 bar

Malzeme

Pirinç, içme suyu için uygun

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler