Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Thermostatic mixing valve LATENTO

Thermostatic mixing valve LATENTO

Art.-nr. 0878700021

EAN 4057708226696

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Thermostatic mixing valve LATENTO

Art.-nr. 0878700021
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Volumetrische capaciteit

0 - Niet van toepassing

Aansluiting

3/4 inch

Aansluitingsschroefdraad

BUD G 3/4 inch

Aansluitdraad 2

G 3/4 inch

Bedrijfsdruk

10 bar

Lengte

164 mm

Hoogte

102 mm

Breedte

56 mm

Max. bedrijfsdruk

10 bar

Draadafmeting

0 - Niet van toepassing

Kabeluitgang

0 - Niet van toepassing

Kabelaansluiting

0 - Niet van toepassing

Beschermklasse

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Messing, geschikt voor drinkwater

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie