Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Thermostatic mixing valve LATENTO

Thermostatic mixing valve LATENTO

Cod. art. 0878700021

EAN 4057708226696

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Thermostatic mixing valve LATENTO

Cod. art. 0878700021
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Collegamento

3/4 poll.

Filettatura di collegamento

ET G 3/4 poll.

Filettatura di collegamento 2

G 3/4 poll.

Pressione di esercizio

10 bar

Lunghezza

164 mm

Altezza

102 mm

Larghezza

56 mm

Pressione di esercizio max

10 bar

Materiale

Ottone, idoneo per acqua potabile