Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Thermostatic mixing valve LATENTO

Thermostatic mixing valve LATENTO

Cikksz. 0878700021
EAN 4057708226696
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
Sustainable, highly efficient solarthermic system with minimal heat loss and high solar yield for efficient water heating
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság

102 mm

Hosszúság

164 mm

Terméktömeg (darabonként)

1.223 kg

Szélesség

56 mm

Anyag

Sárgaréz, ivóvízhez alkalmas

Alkatrészek száma

10

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk