Thermobecher "CREMA" aus Edelstahl
Thermobecher Crema
THERMBECH-CREMA-EDELSTAHL-NEUTRAL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nachhaltiger und langlebiger Becher aus Edelstahl
- Vakuumisolierung für langen Trinkgenuss
- Kunststoffdeckel mit praktischer Trinköffnung und Clip-Verschluss
- Schwarze Silikonmanschette für optimalen Halt in der Hand
- Dauerhafte und sichtbare Werbung durch Gravur direkt auf dem Becher
Eine individuelle Gravur ist ab 48 Stück möglich.
Datenblätter(X)
Ausführung | Unbedruckt |
Werkstoff | Edelstahl / Kunststoff |
Werkstoff Deckel | Kunststoff |
Höhe | 14,2 cm |
Länge | 14,2 cm |
Breite | 8 cm |
Durchmesser | 6,5 cm |
Fassungsvermögen | 350 ml |
Mindestbestellmenge | 48 STK |