Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Thermal switch TDS 247 AT

Thermal switch TDS 247 AT

Cod. art. 0688002031

EAN 4062856523948

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Thermal switch TDS 247 AT

Cod. art. 0688002031
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
Thermal switches for replacing components in existing devices that have been approved in accordance with approval certificate (Z. 6.5.-xxx)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Area oggetto

Ideale per

Chiudiporta

Opzione di fissaggio

Montaggio a soffitto orizzontale, Montaggio a parete orizzontale

Tipo di montaggio

Da collegare

Tipo di installazione

Montaggio superficiale e a filo

Materiale

Plastica / metallo

Colore

Bianco puro, simile a RAL 9010

Assorbimento corrente in standby

22 mA

Classe di protezione IP

IP 42

Assorbimento corrente difettoso

16 mA/AC/DC

Tensione contatto

30 V/DC

Temperatura d'esercizio min/max

-20 a 80 °C

Normative

EN 54-5+A1, EN 14637, DIN 14677

Omologazione

DIBt Z-6.520-2483

Dichiarazione ambientale di prodotto

No

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Base di montaggio ORS 143 A

MNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-(ORS-143A)-WHTE

Per rilevatore di fumo ORS 142
x 1 pz.
Base per montaggio a parete ORS 143 W per rilevatore di fumo ORS 142

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Per rivelatore di fumo ORS 142
x 1 pz.
Base per montaggio a parete ORS 143 UH per rilevatore di fumo ORS 142

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Per rivelatore di fumo ORS 142
x 1 pz.
Terminating module AM 142

TRMMOD-F.CSEQ-AM142

For hold-open devices that must comply with line monitoring in accordance with DIN EN 14637
x 1 pz.
Kit di revisione

INSP-SET-(F.HOLDOPN-DEV)

Richiesto per l'approvazione e manutenzione dei fermaporta
x 1 pz.
Commissioning and maintenance set Hekatron

MAINT-SET-F.CSEQ-HEKATRON

Contains all the documentation and identification plates required for the commissioning, acceptance and maintenance of hold-open devices