Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Thermal switch TDS 247 AT

Thermal switch TDS 247 AT

Cikksz. 0688002031

EAN 4062856523948

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Thermal switch TDS 247 AT

Cikksz. 0688002031
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
Thermal switches for replacing components in existing devices that have been approved in accordance with approval certificate (Z. 6.5.-xxx)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tárgyterület

Felhasználható

Rögzítőberendezés

Szerelési változat

Mennyezetre szerelés, vízszintes, Fali szerelés, vízszintes

Szerelési mód

Bedughatóhoz

Telepítési mód

Süllyesztve és felületre szerelt

Anyag

Műanyag / fém

Szín

Tisztafehér RAL 9010-hez hasonló

Áramfelvétel készenlétben

22 mA

IP érintésvédelemi osztály

IP 42

Áramfelvétel üzemzavarnál

16 mA/AC/DC

Érintkezési feszültség

30 V/DC

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 80 °C

Szabványok

EN 54-5+A1, EN 14637

Engedély

DIBt Z-6.520-2483

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ORS 143 A szerelőtalp ORS 142 füstkapcsolóhoz

MNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-(ORS-143A)-WHTE

Universal base for surface mounting on the ceiling
x 1 db
ORS 143 W fali konzol füstkapcsolóhoz ORS 142

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Base for wall/lintel installation in dry rooms
x 1 db
ORS 143 A szerelőkonzol füstkapcsolóhoz ORS 142

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Base for false ceiling mounting with anti-glare ring
x 1 db
Terminating module AM 142

TRMMOD-F.CSEQ-AM142

For hold-open devices that must comply with line monitoring in accordance with DIN EN 14637
x 1 db
Levevőkészlet rögzítőberendezésekhez

INSP-SET-(F.HOLDOPN-DEV)

Required for the acceptance and maintenance of Würth hold-open devices
x 1 db
Commissioning and maintenance set Hekatron

MAINT-SET-F.CSEQ-HEKATRON

Contains all the documentation and identification plates required for the commissioning, acceptance and maintenance of hold-open devices