Thermal reveal bead 3D Profi with mesh
Thermal reveal bead 3D Profi with mesh
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál profilu | PVC-U, odolný proti nárazu |
Materiál pěny | Pěnový polyuretan suzavřenými buňkami |
Šířka | 22 mm |
Délka | 1,4 m |
Kapacita absorpce pohybu, komprese | 2 mm |
Materiál síťoviny | Skelná vlákna |
Hmotnost textilie na m2 | 160 g |
Vzdálenost ok | 4 x 4 mm |
Třída stavebních hmot | E |
Odolnost vůči UV záření | Ano |