Thermal imaging camera TV 297 SMART
Thermal imaging camera TV 297 SMART
Cod. art. 5634013010
EAN 4068362133169
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Risoluzione (pixel) | 256 pix |
Campo di misurazione temperatura esterna min/max | -20 a 400 °C |
Gamma spettrale min/max | 7,5-14 µm |
Temperatura d'esercizio min/max | -10 a 50 °C |
Tipo di attacco | USB tipo C |
Lunghezza x larghezza x altezza | 42 x 12 x 23 mm |