Thermal imaging camera TV 297 SMART
Thermal imaging camera TV 297 SMART
Art. N° 5634013010
EAN 4068362133169
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Résolution (pixels) | 256 px |
Plage de mesure de température min./max. | -20 jusqu'à 400 °C |
Plage spectrale min./max. | 7,5-14 µm |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 50 °C |
Type de connexion | USB type C |
Longueur x largeur x hauteur | 42 x 12 x 23 mm |