Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Thermal imaging camera Pocket 2

Thermal imaging camera Pocket 2

Ürün no. 9501018929

EAN 4099618692918

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Thermal imaging camera Pocket 2

Ürün no. 9501018929
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
Portable thermal imaging camera with high resolution and sensitivity, also for outdoor use

Çözünürlük (piksel)

256 pix

Min./maks. sıcaklık koşulları

-20 - 400 °C

Bağlantı tipi

Mikro USB

Uzunluk x genişlik x yükseklik

140 x 85 x 22 mm

Akü tasarımı

Li-İyon

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Lityum

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Nominal voltaj

3,85 V

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler