Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Thermal imaging camera Pocket 2

Thermal imaging camera Pocket 2

Cod. art. 9501018929

EAN 4099618692918

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Thermal imaging camera Pocket 2

Cod. art. 9501018929
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
Portable thermal imaging camera with high resolution and sensitivity, also for outdoor use
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Risoluzione (pixel)

256 pix

Temperatura d'esercizio min/max

-20 a 400 °C

Tipo di attacco

Micro-USB

Lunghezza x larghezza x altezza

140 x 85 x 22 mm

Tipo di batteria

Li-Ion

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Litio

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Tensione nominale

3,85 V