Thermal imaging camera Pocket 2
Thermal imaging camera Pocket 2
Cikksz. 9501018929
EAN 4099618692918
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Felbontás (képpontok) | 256 pix |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 400 °C |
Csatlakozótípus | Micro-USB |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 140 x 85 x 22 mm |
Akkumulátor megnevezése | Li-ion |
Tölthető akku/akku típusa | Lítium |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Névleges feszültség | 3,85 V |