Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Textured acrylic

Textured acrylic

Varunr. 0892160500
EAN-nummer 4045727709276
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
Particularly suitable for repairing cracks and damage in structured or textured plaster, both indoors and outdoors
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Behållare

Patron

Innehåll

310 ml

Fungicida egenskaper

Nr

Färg

Vit

Kemisk bas

Akrylspridning

Densitet

1,8 g/cm³

Kontinuerlig rörelse absorption

5 %

Lukt/doft

Luktlös

Full härdningshastighet

0.5 mm/d

Helt härdande/härdningsförhållanden

23 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Min. tid för skinnbildning

5 min

Min. förlängd bromssträcka

50 %

Förhållanden förlängd bromssträcka

för 2 mm-folie

Villkor för skinnbildning

vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Shore A-hårdhet

28

Min./max. temperaturbeständighet

-20 till 75 °C

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 40 °C

Kan återbeläggas/kan övermålas

Ja

Kräver förbehandling av yta

På absorberande eller porösa ytor

Ingrediensernas förhållande

Blandningsförhållande mellan akryltätningsmedel och vatten = 1:1 till 1:5

Ultraviolett-beständighet

Ja

Beläggningskompatibilitet

Ja

Hyll-livstid från produktionen

18 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid 10 °C till 25 °C

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Manual caulking gun for cartridges 14:1

FOGSPRUTA, HÖG UTVÄXLING

Sturdy design, semi-open, made of sheet steel with feeding mechanism.
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
Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Angled adapter for foam can

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
x 20 Antal
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Cartridge knife

PATRONPIPKNIV

For cutting plastic cartridges and precision cutting of plastic application nozzles to desired length and angle
x 1 Antal
PE Sealing cord Material

PE-BOTTNINGSLIST 6 MM

Silicone-free and good joint filling strength
x 100 m
PE Sealing cord Material

PE-BOTTNINGSLIST 10 MM

Silicone-free and good joint filling strength
x 100 m
PE Sealing cord Material

PE-BOTTNINGSLIST 15 MM

Silicone-free and good joint filling strength
x 100 m
PE Sealing cord Material

PE-BOTTNINGSLIST 20 MM

Silicone-free and good joint filling strength
x 50 m
PE Sealing cord Material

PE-BOTTNINGSLIST 30 MM

Silicone-free and good joint filling strength
x 25 m
PE Sealing cord Material

PE-BOTTNINGSLIST 40 MM

Silicone-free and good joint filling strength
x 50 m
Joint smoother

JNTSMTHR

With angled edges, the joint smoother is especially suitable for sanitation applications
x 5 Antal
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 3
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 4
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information