Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Texturált akriltömítő

Texturált akriltömítő

Cikksz. 0892160500

EAN 4045727709276

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Texturált akriltömítő

Cikksz. 0892160500
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
Particularly suitable for repairing cracks and damage in structured or textured plaster, both indoors and outdoors
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartály

Patron

Űrtartalom

310 ml

Gombaölő tulajdonság

Nem

Szín

Fehér

Kémiai bázis

Akrilát diszperzió

Sűrűség

1,8 g/cm³

Folyamatos mozgás elnyelés

7,5 %

Szag/illat

Szagtalan

Száradási sebesség

0,5 mm/n

Kikeményedési/száradási feltétel

23 °C és 50% relatív páratartalom

Min. bőrösödési idő

5 perc

Min. szakadási nyúlás

50 %

Szakadási nyúlás, feltételek

2 mm-es film

Bőrösödési idő feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Shore A keménység

28

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 75 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Átfesthető/fényezhető

Igen

Alap előkezelése szükséges

Nedvszívó vagy porózus felületeken

Keverési arány

Akril tömítőanyag és víz keverési arány = 1:1 és 1:5 között

UV állóság

Igen

Bevonhatóság

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

18 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

10°C és 25°C között

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartus-kinyomópisztoly

KÉZI KINYOMÓPISZTOLY 310 ML ROBUST

Robusztus, félig nyitott kartus-kinyomópisztoly
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hajlított adapter habpalackhoz

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
x 20 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartuskivágó kés

KARTUSVÁGÓ KÉS

Műanyag kartusok felvágásához, valamint műanyag felhordófúvókák pontos szögben és hosszúságban történő vágásához
x 1 db
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLTŐ 6MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.10MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.15MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.20MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 50 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.30MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 25 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.40MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 50 m
Fugasimító

SZILIKONLEHÚZÓ

Geometrikus forma ferde élekkel
x 5 db
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk