Text. lep. páska 8979N 3M Performance Plus Duct
Text. lep. páska 8979N 3M Performance Plus Duct
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Báze lepidla | Kaučuk |
Pomocný materiál | Polyetylen |
Délka | 55 m |
Šířka | 48 mm |
Tloušťka | 0,31 mm |
Barva | Modrošedá |
Max. odolnost vůči teplotám | 93 °C |
Prodloužení při přetržení | 19 % |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Suché a bezprašné skladování |