Tettemasse for ventilasjonskanal, hybrid
Tettemasse for ventilasjonskanal, hybrid
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 310 ml |
Beholder | Patron |
Farge | Grå |
Kjemisk base | Hybridpolymer |
Tetthet | 1,51 g/cm³ |
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | 12.5 % |
Shore A-hardhet | 45 |
Gjennomherdehastighet | 2.5 mm/d |
Betingelser for fullstendig herding | 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. huddannelsestid | 20 min |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 100 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 40 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | frostfritt lagringssted |
Beleggkompatibilitet | Ja |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Silikonfri | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Aldring |
Kan overmales/overlakkeres etter | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.