Tetraedrisches Warnzeichen "Gefährliche elektrische Spannung" mit Magnetfuß
Tetraedrisches Warnzeichen Magnetfuß E-Mobilität
WARNSHLD-TETRAEDRISCH-MAGNFUSS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nach DIN EN ISO 7010 W012
- 3-seitig bedruckt (Pyramide)
- Zum Selbstaufbau
Datenblätter(X)
Für Elektro- und Hybridfahrzeuge (E-Mobilität)
Tetraedrisches Warnzeichen falten und mittels der drei doppelseitigen Klebebänder die einzelnen Seiten miteinander verbinden.
Ausführung | Gefährliche elektrische Spannung |
Länge | 150 mm |
Breite | 170 mm |
Höhe | 150 mm |
Werkstoff | Karton mit Folienüberzug |
Farbe | Gelb |
Produktgewicht (per Stück) | 125 g |