Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tetőfólia, WÜTOP Thermo ND 2SK nagy, 11 db

Tetőfólia, WÜTOP Thermo ND 2SK nagy, 11 db

Cikksz. 0988042708

EAN 4057708267071

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tetőfólia, WÜTOP Thermo ND 2SK nagy, 11 db

Cikksz. 0988042708

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1 m2

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

10 + 1 free!
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Tetőfólia, WÜTOP Thermo ND 2SK nagy, 11 db:
11 x
Alátétek, WÜTOP® Thermo ND Plus

WÜTOP THERMO ND PLUS 2SK TETŐFÓLIA 75M2

Leírás:
Tekercshossz: 50 m; Tekercsszélesség: 1.5 m
A szegálló poliészter tetőfólia
Mennyiség: 11 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Változó Sd értékű párafékező fólia, WÜTOP® Thermo Vario SD

WÜTOP VARIO SD PÁRAFÉKEZŐ RTG. 1,5M-50M

Változó Sd értékű párafékező fólia, a poliészter technológia előnyeivel
x 75 m2
EURASOL® Thermo HT tömítő ragasztószalag

RAGASZTÓSZLG-EURASOL-THERMO-HT-60MMX25M

Tömítő ragasztószalag kiemelkedően nagy tapadóerővel az igényelt lég- és légáramlásmentesen záró kötésekhez bel- és kültéren egyaránt. Az erős ragasztófólia tartósan tapad számos aljzathoz, különösen a Wütop thermofóliákhoz.
x 10 db