Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tetőfólia, STAMISOL DW

Tetőfólia, STAMISOL DW

Cikksz. 0681001150
EAN 4053479070643
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
Exceptionally durable membrane for demanding applications and extreme weather conditions on low-gradient pitched roofs ≥ 5° or arched roofs
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Öntapadó szalaggal

Felületsúly m²-enként

380 g

Tekercshossz

26 m

Tekercsszélesség

2.5 m

Felület

65 m²

Görgők száma raklaponként

45 darab

Anyag

Poliészter filc

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 100 °C

Vastagság

0.6 mm

Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak

24 Hónap

Építőanyag-osztály/feltételek

E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint

Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek

0,06 m / A DIN EN 12572 C előírásai szerint

Vízátfolyással szembeni ellenállás

W1

Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú)

288 N

Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú)

345 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

520 N

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

470 N

Nyújthatóság/feltételek

32 % / A DIN EN 12311-1 előírásai szerint

Max. hideghajlítási hőmérséklet/feltételek

-30 °C / Az EN 1109 előírásaival összhangban

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

60 °C

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sarokelem, STAMISOL

CRNPCE-F.CONSEAL-STAMISOL

For use with Stamisol ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
x 4 db
Szög- és csavartömítő szalag, STAMISOL

NLSEALTPE-STAMISOL-4,5X70MM-15M

Self-adhesive tape for sealing nail and screw holes
x 1 db
Ragasztó, STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Ragasztó, STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
x 4 db
Ragasztó, STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
x 1 db