Tetőépítő csavar, pias®
pias nemesacél, A2, réz bevonatú, AW alátéttel
CSAVAR-ALÁTÉTES-RÉZ-A2-AW20-(C1)-4,5X25
ZEBRA PIAS
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Önfúró pias® fúróhegy
- Pontozás, fúrás, menetvágás és csavarozás egyetlen lépésben
- Alacsony kontaktnyomás
- Optimális fúrási teljesítmény
- Kevesebb idő és erőfeszítés
- Kiváló minőségű, vulkanizált EPDM tömítőalátét
- ASSY csavar
- AW-behajtás
Adatlapok(X)
Maximum 2 mm vastag alumíniumlemez faszerkezethez való csavarozásához
Névleges átmérő (d) | 4,5 mm |
Tárcsa átmérő (ds) | 15 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Menethossz (b) | 15 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Rézzel bevont |
Alátét anyaga | Nemesacél A2 |
Alátét felület | Réz |
Tömítőalátét anyaga | EPDM |
Névleges átmérő x Hosszúság x Menethossz (famenet) | 4,5 x 25 x 15 mm |
Belső meghajtó | AW20 |