Tetningstape EURADOP
Tetningstape EURADOP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Backingmateriale | PES med netting |
Klebstoffbasis | Modifisert akrylat |
Farge | Gjennomsiktig |
Bredde | 19 mm |
Rullengde | 50 m |
Antall per pall | 756 STK |
Tykkelse | 0,2 mm |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 90 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 0 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 50 °C |
Ultrafiolettresistens | 8 uker |
Løsemiddelfri | Ja |
Fullt belastbar | 6 h |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 0 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | in closed original packaging at + 5°C to + 23°C and 50% to 60% humidity |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.