Tetningsplugg GPN 920 A
Tetningsplugg GPN 920 A
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell størrelse | 1/4 tomme |
Min. skaftdiameter (B) | 11 mm |
Maks. skaftdiameter (C) | 12 mm |
Hulldiameter (P) | 22 mm |
Bøylelengde (N) | 125 mm |
Annen standard | GPN 920 |
Materiale | Lavdensitetspolyetylen |
Farge | Rød |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 60 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 80 °C |