Tetningsfolie, påstrykbar
Tetningsfolie, påstrykbar
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 310 ml |
Kjemisk base | Hybridpolymer |
Farge | Antrasitt |
Tetthet/betingelser | 1,28 g/cm³ / ved 20 °C |
Shore A-hardhet | 30 |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 2,2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 90 °C |
Min. bruddforlengelse | 360 % |
Min. huddannelsestid | 10 min |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Kan overmales/overlakkeres etter | Ja |
Beleggkompatibilitet | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / fra 5 °C til 25 °C |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.