Tetningsfolie, CERAfix 315
Tetningsfolie, CERAfix 315
CERAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/231338.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Fleece (topp og bunn)/membran (midtparti) |
Farge | Lysegrå (skinnende grå) |
Rullengde | 15 m |
Rullbredde | 1 m |
Tykkelse | 1,2 mm |
Min. overflatetemperatur | 5 °C |
Maks. overflatetemperatur | 25 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 90 °C |
Min. temperaturbestandighet | -22 °C |
Motstandsdyktighet mot | Alkali |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Min. gjennomtrengelighet for vanndam (trykk) | 3 bar |
Min. utvidelse på tvers | 40 % |
Min. lengdeutvidelse | 40 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.