Tetningsbånd EURASOL® PLUS
Forseglingsteip, EURASOL plus
EURASOL PLUSS TAPE M/SPLITT B.60MM L.25M
EURASOL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Motstod aldring under testing
- Maksimal sikkerhet med blåsedørtester
- Beskytter mot fuktighet og muggdannelse i isolasjonen
Utmerket første og siste feste
Rask, enkel og sikker bruk
Fleksibel bærer
Tilpasser seg svært godt
Separat beskyttelsespapir
Svært enkel og effektiv liming av kanter og hjørner
Løsemiddelfri
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
Overflaten produktet brukes på, må være tørr og fri for fett, spon og støv. Sørg for at de teipede områdene ikke ender opp med en ansamling av stillestående vann.
Passer til innendørs og utendørs bruk (UV-resistens: 3 måneder)
- Permanent liming av undertaksduker, fasadeduker, dampbremser og dampsperrer.
- Enklere teiping av disse beleggene i overganger og utvendige hjørner, f.eks. på treverk (trefuktighetsinnhold på < 20¬%), metall og hard plast.
EURASOL Plus er ideell for teiping av PP-baserte Wütop dampsperrer, Wütop-dampbremser, Wütop undertaksduker og Wütop fasadeduker, og har blitt testet på disse. Vi anbefaler derfor å bruke de ovennevnte Wütop-filmene for optimale resultater med Würth-lufttetningssystemet.
Brett EURASOL Plus på midten og trekk halvparten av maskeringspapiret tilbake et par centimeter. Fest deretter teipen på én side av hjørnet. Trekk maskeringspapiret tilbake, og trykk den eksponerte delen av tapen ned langs hele lengden for å feste. Trekk deretter den andre halvdelen av beskyttelsespapiret, og press teipen ned. Sørg for å trykke hardt nok. Når tapen har festet seg, kan den kuttes med en kniv.
Backingmateriale | PE-film med netting |
Klebstoffbasis | Akrylatdispersjon |
Farge | Hvit |
Bredde | 60 mm |
Sporing | 30/30 mm |
Lengde | 25 m |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 0 til 50 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Ultrafiolettresistens | 3 måneder |
Løsemiddelfri | Ja |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.