Tetningsbånd, CERAfix 316
Tetningsbånd, CERAfix 316
CERAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/231338.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Fleece (topp og bunn)/membran (midtparti) |
Farge | Rød |
Rullengde | 50 m |
Rullbredde | 12 cm |
Tykkelse | 0,37 mm |
Maks. temperaturbestandighet | 90 °C |
Min. temperaturbestandighet | -22 °C |
Min. gjennomtrengelighet for vanndam (trykk) | 1.5 bar |
Betingelser for dampgjennomtrengelighet | i henhold til DIN EN 1928 |
Min. utvidelse på tvers | 75 % |
utvidelsesbetingelser | i henhold til DIN EN ISO 527-3 |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 116.66 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 166.66 N |
Betingelser for strekkfasthet | i henhold til DIN EN ISO 527-3 |
Sprengtrykk | 2 bar |
Maks. luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | 30 m |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys og værforhold |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.