Tetningsbånd, CERAfix 306
Tetningsbånd, CERAfix 306
CERAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/238357.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polypropylenfleece (topp og bunn)/polyetylenfilm (midtparti) |
Farge | Rød HKS 14 |
Leglengde | 120 mm |
Tykkelse | 0,42 mm |
Maks. lengdeutvidelse | 80 % |
Maks. utvidelse på tvers | 120 % |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 150 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 296.66 N |
Byggevareklasse | B2 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102-1 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |