Tests (van deuvels) op de structuur in metselwerk DAfM publicatiereeks 4e editie
Handleiding - testen van de constructie
Art.-nr. 5995000778
EAN 4062856807246
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dit vierde nummer in de publicatiereeks van Deutscher Ausschuss für Mauerwerk e.V. (DAfM) geeft uitleg over de bestaande regelgeving en de twee technische regels van het DIBt "Implementatie en evaluatie van testen op de bouwplaats" en doet suggesties voor de implementatie ervan op basis van drie uitgebreide praktijkvoorbeelden.
Op bouwplaatsen worden veel verschillende bakstenen gebruikt met verschillende eigenschappen op het gebied van bouwmateriaal (baksteen, gasbeton, kalkzandsteen, licht beton of standaard beton), structuur (volle steen, geperforeerde steen met of zonder isolatiemateriaal), geometrie, dichtheid en druksterkte.
Als onderdeel van de goedkeuringsprocedures voor kunststofpluggen en metalen injectieankers kunnen fabrikanten van deuvels voor deze verscheidenheid aan steenkenmerken slechts één set eigenschappen weergeven ter illustratie van de toegestane verankeringsondergrond. Tests (van deuvels) op de constructie stellen de gebruiker echter in staat om onder bepaalde omstandigheden metingen en installaties uit te voeren volgens de goedkeuring, indien de verankeringsondergrond die daadwerkelijk op de bouwplaats aanwezig is niet wordt vermeld in de goedkeuring van het deuvelsysteem.
December 2020
- ca XII, 156 pagina's
- 88 afbeeldingen
- 19 tabellen
- Paperback
- Duits
ISBN: 978-3-433-03347-0
Auteurs:
Jürgen H.R. Küenzlen
Eckehard Scheller
Rainer Becker
Thomas Kuhn
Datasheets(X)
Aantal pagina's | 156 st |