Testprobesett
Testprobe fleksibel
TESTPROBESETT M/KLYPE RØD/SORT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kan festes til alle fjærbelastede 4 mm koblinger
- Fjærtrådklemme med fleksibelt silikonisolert skaft
- Målestrøm/-spenning: maks. 4 A/1000 V CAT III
- Svært god varmebestandighet
Maks. nominell strømstyrke | 4 A |
Maks. nominell spenning | 1000 V |
CAT-målekategori | CAT III |
Maks. klemområde | 8 mm |