Testeur prise A, avec déclenchement FI/RCD
Testeur prise A avec déclenchement FI/RCD
TESTEUR-PRISE-A-DECLENCHMT-FI-230V/50HZ
Art. N° 5634006001
EAN 4099618533327
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La prise de sécurité est vérifiée pour d'éventuelles erreurs d'installation telles que des fils intervertis et des interruptions
- Le résultat du test est visuellement affiché à l'aide de trois LED
- Alimentation fournie par la prise à tester, aucune pile requise
- Conception légère et compacte
- Fonctionnement/manipulation simple
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour tester les prises de sécurité, les enrouleurs de câble et les rallonges, etc.
- Test de protection contre les courants de défaut
Design | Avec déclenchement FI/RCD |
Affichage | LED |
Plage de tension CA min./max. | 220-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Charge commutable | 30mA à 230V/CA |
Indice de protection IP | IP 40 |
Classe de protection contre la surtension | CAT II/300V |
Température d'utilisation min./max. | 0 jusqu'à 50 °C |
Matière | ABS/PC |
Couleur | Gris, Noir |