Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD

Testeur de tension bipolaire Pro II LCD

Art. N° 071553 175

EAN 4053479472898

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD

Art. N° 071553 175
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
Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques

Dispositif de contrôle à niveau de sécurité maximal


(CAT IV 1 000 V)



Aucun réglage préalable, fonctionnement intuitif


Sélection de plage de contrôle automatique



Affiche les tensions d'environ 45 VCA et 110 VCC :


  • Avec piles : avertissement visuel et vibreur

  • Sans piles : La LED ELV indique la présence d'une tension


Test FI/RCD avec deux touches


Le déclenchement intentionnel de l'interrupteur FI permet d'activer la charge par bouton-poussoir de manière à pouvoir également tester le conducteur de protection.



Adaptateur de sonde de test 4 mm, vissable


  • Meilleur maintien dans les prises de sécurité et les prises CEE

  • Adapté aux ouvertures de test étroites


Eco-énergétique


Dispositif d'arrêt automatique

Indication

Les tests sans contact tactile permettent aux opérateurs de porter des vêtements de protection intégrale

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

300 mm

Affichage

LCD

Plage de tension CA min./max.

3-1000 V/CA

Plage de tension CC min./max.

4-1400 V/DC

Fréquence min./max.

0 / 500 Hz

Test de continuité de résistance électrique min./max.

0-5 kOhm

Test de tension de phase min.

100 V/CA

Charge commutable

30mA à 230V/CA

Test des diodes

Oui

Test de polarité

Oui (- sur l'écran LCD)

Ecran PELV

Visuel, Vibrant

Affichage de résistance électrique min./max.

10-199,9 kOhm

Affichage de la fréquence min./max.

0-500 Hz

Indice de protection IP

IP 65

Classe de protection contre la surtension

CAT IV/1000V

Désignation de la batterie

Micro AAA 1,5V

Nombre de batteries

2 PCS

Longueur x largeur x profondeur

300 x 75 x 20 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Sac pour dépannage

ÉTUI POUR TESTEUR MULTIPLE

Pour Multi-Tester Plus
x 1 pcs
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité