Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Testeur d'antigel pour liquide de refroidissement

Pèse antigel pour liquide de refroidissement
TESTEUR ANTIGEL

Art. N° 08536001
EAN 4011231790369
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
Pour mélanges d'éthanediol (éthylène glycol) et d'eau, à l'exception de G13
  • Grâce à l'indicateur pendulaire, le maintien à la verticale n'est pas essentiel comme pour les dispositifs classiques.

  • Correction automatique de la température

  • Lecture simple et directe du point de gel pour toutes les températures de liquide de refroidissement.
Indication

La chambre de mesure doit être entièrement remplie de liquide et ne contenir aucune bulle. Pour cela, taper légèrement sur le boîtier.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Température d'utilisation min.

-40 °C

Volume d'aspiration

52 cm³

Longueur

155 mm