Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tester sistema di raffreddamento con camera d'aria di tenuta gonfiabile

Tester imp raffredd con palloncino tenuta gonfiab
PROVARADIATORI-CUSCINETTO

Cod. art. 085352

EAN 4024835818728

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tester sistema di raffreddamento con camera d'aria di tenuta gonfiabile

Cod. art. 085352
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
Applicazione universale per testare la pressione sui radiatori grazie all'esclusivo sistema di tenuta.

Camera d'aria gonfiabile per una copertura elevata dei radiatori


Per refrigeratori di radiatori o serbatoi di espansione e tappi a baionetta e a vite



Applicazioni universali per motori raffreddati ad acqua


Per numerosi veicoli a motore



Anelli di fissaggio per i test su motori accesi


Le fascette di sicurezza bloccano gli anelli di fissaggio e impediscono alla camera d'aria di tenuta di scivolare. Blu per i motori VW fino al 1998, nero per i motori VW e Audi dal 1998 e rosso per i veicoli giapponesi



Fornitura:


  • 1 pompa a pressione

  • 1 camera d'aria di ricambio

  • 3 anelli di fissaggio

  • 1 valigetta di alta qualità

  • 1 manuale di istruzioni
Indicazione

Vi è il rischio di danneggiare la camera d'aria di tenuta su colli di radiatori estremamente taglienti. Controllare che il collo del radiatore non presenti bordi taglienti prima dell'inserimento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per testare circuiti di raffreddamento, radiatori, guarnizioni della testata e pompe per l'acqua.

Istruzioni

1. Inserire la camera d'aria di tenuta nell'apertura del radiatore e regolare le fascette di sicurezza sulla bordatura dell'apertura (se presente) con la manopola di regolazione.


2. Utilizzando la manopola di regolazione, regolare la camera d'aria di tenuta sulla profondità corrispondente del cono del radiatore.


3. Gonfiare la camera d'aria di tenuta utilizzando la pompa a pressione.


4. Commutare la valvola e generare la necessaria pressione di prova di circa 1,3 bar nel radiatore utilizzando la pompa a pressione.


5. La pressione nel circuito di raffreddamento non deve diminuire di oltre 0,2 bar entro 10 minuti.


6. Dopo aver testato il sistema, rilasciare la pressione del radiatore, commutare la valvola, depressurizzare la camera d'aria di tenuta e rimuoverla dall'apertura.

Pressione di prova min/max consigliata

1-1,6 bar

Pressione max. camera d'aria

1,7 bar

Pressione di prova max

2 bar

Apertura min/max radiatore

20-48 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Camera daria Per tester radiatore

ACCESS-CUSCINETTO-PROVARADIATORI-085352