Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tester liquido freni

Tester a penna per liquido dei freni
TESTER PER LIQUIDO FRENI DOT4

Cod. art. 071553 200

EAN 4038898316701

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tester liquido freni

Cod. art. 071553 200
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
Pratico tester per la determinazione della qualità del liquido dei freni (DOT4)

5 LED per l'indicazione precisa del contenuto di acqua nel liquido dei freni, con i livelli: 0%, <1%, < 2%, < 3%, > 4%



Robusto con cappuccio protettivo


Per applicazioni professionali



Sempre a portata di mano


Piccolo e maneggevole

Indicazione

Batteria non inclusa nella fornitura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Applicazioni in autovetture, veicoli commerciali, motocicli, officine e nel settore dei servizi.

Istruzioni

Pulire il sensore con acqua immediatamente dopo l'uso.

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Batteria alcalina manganese da 12 V

PILA V23 GA 12V

Basso livello di autoscarica e lungo tempo di stoccaggio, oltre 3 anni
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AAA-MICROSTILO-LR03-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni