Tester for charging cables PROFITEST H+E CABLE
Tester for charging cables PROFITEST H+E CABLE
Ürün no. 5634007201
EAN 4068362083938
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ekran | 7 inch TFT LCD |
Yüksek gerilim koruma kategorisi | CAT II/300V |
IP koruma sınıfı | IP 40 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | 0 - 40 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 469 x 372 x 177 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!