Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tester for charging cables PROFITEST H+E CABLE

Tester for charging cables PROFITEST H+E CABLE

Cikksz. 5634007201

EAN 4068362083938

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tester for charging cables PROFITEST H+E CABLE

Cikksz. 5634007201
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
For standard-compliant testing of Mode 2 IC-CPD and Mode 3 e-charging cables
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kijelző

7 inch TFT LCD

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT II/300 V

IP érintésvédelemi osztály

IP 40

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Min./max. működési hőmérséklet

0 eddig: 40 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

469 x 372 x 177 mm

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Papírtekercs

PAPÍRTEKERCS-A/C-NYOMTATÓ

Megfelelő az alábbi Akkumulátor/töltőrendszer vizsgáló készülék cikkszámokhoz: 0772800100
x 5 db