Tester di continuità BEEPER PLUS
Tester di continuità Beeper Plus
PROVA TENSIONE/PASSAGGIO/CAVI 400V
Cod. art. 071553 315
EAN 4038898416715
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tensione d'ingresso esterna max. 300 V/per sicurezza si accende una spia di avvertimento
- Funzione torcia con tecnologia LED
- Rilevamento senza contatto di tensioni; non necessita di flusso di corrente
- Visualizzazione di tensione alternata da 110 a 300 V
- Dotato di cicalino, può essere utilizzato contemporaneamente anche come torcia tascabile
- Visualizzazione di prova tramite cicalino e LED (0-30 Ω) o torcia tascabile a LED (0-250 Ω)
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione tensione min | 110 V/CA |
Campo di misurazione tensione max | 300 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Norma EN | 61010 |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 3 PZ |
Tipo di batteria | Mignon AA |
Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata | No |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.