Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tester di compressione 40 pz per motori diesel

Kit prova compressione per motori diesel, 40 pz
KIT-CONTROLLO-PRESSIONE-SEDE-CANDELETTE

Cod. art. 1952006920

EAN 4062856230792

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tester di compressione 40 pz per motori diesel

Cod. art. 1952006920
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
Tester di compressione per l'analisi precisa di motori diesel con un'ampia gamma di pressioni da 8 a 40 bar e funzione di registrazione

Prova di compressione efficiente con sistema


  • Kit completo per prova di compressione precisa su motori diesel

  • Consente di misurare accuratamente la pressione nell'intervallo tra 8 e 40 bar.

  • Aree di applicazione più ampie grazie all'elevato numero di adattatori

  • La valigetta resistente agli urti garantisce il trasporto e lo stoccaggio in sicurezza dell'intero kit.


Applicazione universale


  • I cartellini consentono di registrare i risultati in modo chiaro e comprensibile.

  • Fino a 8 test per foglio + 2 test di riserva

  • Il raccordo rapido consente di risparmiare tempo durante il collegamento e la sostituzione.

  • Il pulsante di rilascio della pressione consente di ripetere la misurazione senza ricollegamento.


Contenuto:


  • Tester di compressione per motori diesel da 8,0 a 40,0 bar incl. tubo flessibile e raccordo rapido

  • Angolo di collegamento 90°

  • Cartellini, 8,0 - 40,0 bar

  • 17 adattatori per candeletta

  • Kit 16 adattatori di collegamento iniettori

  • Kit 8 anelli di tenuta in rame
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il tester di compressione è ideale per l'analisi precisa di motori diesel in officine, per la manutenzione e la riparazione dei veicoli.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

40 PZ

Pressione min

8 bar

Pressione max

40 bar

Peso prodotto (per pezzo)

5600,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
System adapter for compression pressure testing

ADAPT-COMPRS-TEST-DEV

Motometer to Würth system transition adapter
x 1 pz.
Cartellini per diagramma

CARTELLINI-P/PROVACOMPRESSIONE-48PZ

Schede di ricambio per tester compressione benzina o diesel