Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tester della batteria e del sistema di carica

Tester batteria/alternatore con stampante termica

Cod. art. 0772800100

EAN 4065233025271

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tester della batteria e del sistema di carica

Cod. art. 0772800100
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
Tester intelligente per batteria e sistema di carica per collaudare in modo semplice, veloce ed accurato le batterie di avviamento, dotato di una stampante termica integrata.

Possono essere testati tutti i tipi di batteria comuni


VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM



Protezione contro l'inversione di polarità


Previene guasti quando si collegano le pinze di serraggio



Non è necessario rimuovere la batteria


Minimo sforzo



Controllo della carica della batteria in pochi secondi


Le prove della batteria possono essere eseguite in presenza del cliente e quindi decidere immediatamente le misure necessarie



Misurazione della tensione da 1,5 V


Può essere utilizzato anche con batterie esauste fino a 1,5 V



Stampante termica integrata


  • Nessuna sostituzione del nastro a colori

  • Possibilità di stampa multipla

  • I test sulla batteria possono essere documentati


Fonte energetica propria


  • Il test non compromette lo stato di carica della batteria

  • Display LCD a 16 cifre con retroilluminazione

  • Il display può essere regolato a seconda delle condizioni di illuminazione

  • Menu multilingua di guida e stampa (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)

  • Possibilità di impostare la data e l'ora


Il dispositivo regola automaticamente i criteri di prova e la durata


Si evitano errori dell’operatore



Lo stato della batteria è indicato con "Buono e test superato", "Difettoso/sostituire" o "Cella difettosa"


  • Risultati dei test chiari ed espliciti

  • Interpretazioni non ambigue


Standard di prova: SAE / EN / IEC / DIN / JIS



Ambito di prova:


  • 40 – 2000 CCA (SAE)

  • 40 – 2100 CCA (EN)

  • 30 – 1500 CCA (IEC)

  • 25 – 1300 CCA (DIN)

  • Per tipo di batteria (JIS)


Tolleranza di misurazione:


  • ±5% corrente di avviamento a freddo (CCA)

  • ± 0,05 V


Alimentazione:


  • 4 x 1,5 V batterie alcaline tipo LR6 AA (per ca. 500 stampe)

  • Temperature di esercizio: 0 – 50°C

  • Misure: 250 x 135 x 65 mm

  • Lunghezza cavo: ca. 1,7 m

  • Peso: 1000 g
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per testare le batteria da 6 a 12 V e i sistemi di ricarica da 12 e 24 V



Per il controllo dello stato della batteria (SOC), dello stato di carica (SOH), della corrente di avviamento a freddo (CCA), della tensione iniziale e del contenuto armonico del diodo

Tensione nominale

12 V

Conformità alla normativa RoHS

Materiale del manico

RBR

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rotolo di carta

ROTOLO-CARTA-TERMICA-P.-MACCH.CLIMA

Adatto per Tester della batteria e del sistema di carica art. n.: 0772800100
x 5 pz.
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR06-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni