Tester de enchufes A con comprobador test FI/RCD
Tester de enchufes A c. comprob. test FI/RCD
TESTER-DE-ENCHUFES-230V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Práctico medidor
Almacenamiento sin complicaciones
No es necesario realizar ninguna configuración previa
Fácil de usar
Diseño compacto y ligero
Aprox. 50 g
Medición rápida y fiable de tomas y enchufes
Efectúa mediciones para verificar que las conexiones sean correctas e indica averías de cableado mediante pantalla LED
Suministro de corriente en la toma en la que se haya efectuado la medición
Sin costes posteriores; no necesita batería
Carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio
Resistente a golpes y roturas, lo que le proporciona una vida útil prolongada
Equipado con circuito de test FI/RCD adicional
Para la realización de mediciones en disyuntores FI con 30 mA de corriente nominal (a 230 V de CA) con un tiempo de activación de 200 milisegundos (se activa únicamente en la fase correcta).
Hojas de datos(X)
Para la realización de mediciones en instalaciones
Diseño | Con gatillo FI/RCD |
Mostrar | LED |
Rango mín./máx. de tensión de CA | 220-240 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Carga conmutable | 30 mA a 230 V/CA |
Clase de protección IP | IP 40 |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT II/300 V |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 50 °C |
Material | ABS/PC |
Color | Gris |