Tester con manometro
Manometro a ponte per impianti A/C R134a
Cod. art. 0764000017
EAN 4038898452508
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per controllare la pressione di esercizio di un impianto di climatizzazione
- Risoluzione dei problemi
Nessuna attrezzatura di manutenzione per l'impianto di climatizzazione necessaria
In fase di valutazione di una riparazione, è possibile far sapere immediatamente al cliente se l'impianto di climatizzazione è riempito in modo insufficiente.
Con manometro classe 1.0
- Controlli di taratura continui durante la fabbricazione
- Gli indicatori del manometro possono essere regolati nuovamente
Tubi di alimentazione codificati a colori
Facile differenziazione tra bassa pressione (blu), alta pressione (rosso) e tubo di alimentazione/aspirazione (giallo)
Gancio di fissaggio
Rende più semplice lavorare sul vano motore
Custodia Orsy 200 con inserti in gommapiuma
- Stoccaggio sicuro
- Facile da trasportare
Trasporto e stoccaggio dei raccordi per innesti rapidi
- Previene i danni agli innesti rapidi, dovuti, ad esempio, al riserraggio durante il trasporto
- Previene l'annodamento dei tubi
Scala di pressione R134A/R12 in bar e psi
Scala di temperatura in °C e Fahrenheit
Tubo alta pressione, rosso:1,80 m con valvola a sfera
Tubo flessibile bassa pressione, blu: 1,80 m con valvola a sfera
Tubo di alimentazione/aspirazione, giallo: 1,80 m con valvola a sfera
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo di refrigerante | R134a, R-1234yf |
Peso prodotto (per pezzo) | 4804,000 g |
RACCORDO-RAPIDO-A/C-NDRK-1/4
RACCORDO-RAPIDO-A/C-HODRK-1/4
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.