Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Testbox Elektro 9-teilig

Testbox Elektro 9-teilig
TESTBOX-ELEKTRIK-9TLG

Art.-Nr. 0964893029

EAN 4056807362717

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Testbox Elektro 9-teilig

Art.-Nr. 0964893029

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss

Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.


  • Handreiniger Special

Handreiniger für sehr stark haftende Verschmutzungen, insbesondere Lacke, Harze, Klebstoffe, Farbe oder Bitumen.


  • Acryldichtstoff Strukturacryl

Speziell für die Reparatur von Rissen und Beschädigungen in Struktur- oder Reibeputzen im Innen– und Außenbereich


  • Reiniger Industrie-Clean

Hochwertiger Spezialreiniger zur Entfernung von Klebebandresten, Etiketten und Folienaufklebern sowie hartnäckigen Verschmutzungen. NSF-zertifiziert


  • Kabelgleitgel

Zum problemlosen Einziehen von Elektrokabeln


  • Absaugglocke

Staubsaugeraufsatz zur Absaugung von Bohrstaub bei Bohrlocherstellung oder -reinigung


  • Elektro-Isolierband

Sichere Isolierung und Kennzeichnung bei der Elektroinstallation.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

9 STK

Testbox Elektro 9-teilig inklusive:
1 x
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge

KBLBIND-KST-KSTZNG-SCHW-4,8X280MM

Beschreibung:
4.8 mm 280 mm
Zuverlässiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln und Leitungen
Menge: 1 x
Handreiniger Special
1 x
Handreiniger Special

HNDREINIG-(SPECIAL)-200ML

Beschreibung: Handreiniger für sehr stark haftende Verschmutzungen, insbesondere Lacke, Harze, Klebstoffe, Farbe oder Bitumen.
Menge: 1 x
1 x
Strukturacryl

ACRYLDI-ELA-STRUKTUR-WEISS-310ML

Beschreibung:
Weiß
Speziell für die Reparatur von Rissen und Beschädigungen in Struktur- oder Reibeputzen im Innen– und Außenbereich
Menge: 1 x
1 x
Reiniger Industrie CLEAN

ETIKENTF-(INDUSTRIE CLEAN)-AERODO-500ML

Beschreibung: NSF-registrierter Spezialreiniger zum Entfernen von Klebebandresten, Etiketten und hartnäckigen Verschmutzungen
Menge: 1 x
1 x
Kabelgleitgel

KBLGLEITGEL-1KG

Beschreibung:
5 bis 40 °C
Zum problemlosen Einziehen von Elektrokabeln
Menge: 1 x
1 x
Absaugglocke

ABSAUGGLOCK-F.AUSBLASPUMP

Beschreibung: Staubsaugeraufsatz zum Absaugen von Bohrstaub bei Bohrlocherstellung oder -reinigung
Menge: 1 x
1 x
Elektro-Isolierband

ISOBA-VDE-SCHWARZ-15MMX10M

Beschreibung:
Schwarz
Zum Isolieren, Reparieren und Kennzeichnen elektrischer Leitungen sowie zur Befestigung von Kabelsätzen etc.
Menge: 1 x