Testboks combi 12 V
Testboks combi 12 V
KONTAKTTESTER 12V 7/13-POL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Overbelastningsvern
LED i midten av testboksen indikerer hvorvidt testen kan utføres eller om det er overbelastning
Driftsspenning
12-volts DC / 3-volts DC
Leveringsomfang
- Testboks med 4,5 m kabel og kombikobling
- Kort adapter for testing av 7-polede tilhengerkoblinger
- Knappecellebatteri 3V CR 2032
- Leveres i praktisk oppbevaringsetui
Egner seg også for kjøretøy med CAN-bus
Testing av 7-pols- og 13-pols stikkontakter på kjøretøyet:
Testboksen simulerer tilhengeren
Funksjonssjekk:
LED (9(-) og 10(-)) må lyse
Testboksen er utstyrt med en 4,5 m kabel, slik at testen kan gjennomføres av én person
Testing av 7-pols- og 13-pols koblinger på tilhengeren:
Testboksen simulerer trekkvognen med batteridrift (3V knappecellebatteri)
Adapteren som følger med må brukes under testing av 7-pols koblinger
Kabellengde | 4,5 m |
Min. nominell spenning | 3 V/DC |
Maks. nominell spenning | 12 V/DC |
Maks. strømstyrke | 0.2 mA |
Min. arbeidstemperatur | 5 °C |
Maks. arbeidstemperatur | 40 °C |
Materiale til hus | ABS |
ISO | 1724 |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.