Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Testa cricchetto da 1" DIN 3122, ISO 3315

Testa cricchetto da 1"
TESTA A CRICCHETTO REVER. 1 P. 170MM

Cod. art. 07141100

EAN 4050642374591

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Testa cricchetto da 1" DIN 3122, ISO 3315

Cod. art. 07141100
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
  • Testa: 24 denti, angolo di ripresa da 15°, reversibile

  • Quadro con sfera

  • Superficie: Cromata, opaca
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1 poll.

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

67 mm

Lunghezza (L1)

170 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Asta di scorrimento da 1 con bloccaggio a perno

LEVA A T PER CRICCHETTO DA 1 POLL.