Testa a ganascia A PRINETO
PRINETO testa a ganascia A per CSP ed ESP
PORTAFORCELLE A 16-63
Cod. art. 0878800560
EAN 4044448005964
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il montaggio delle ganasce scorrevoli o della punta espansore quando si stabilisce il collegamento della boccola scorrevole utilizzando utensili di pressatura standard
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro tubo | 16 - 63 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza | 162 x 97 x 45 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 12.., DN.. 15.., DN.. 40.., DN.. 32.., DN.. 20.., DN.. 16.., DN.. 50.., DN.. 25.. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.