Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Testa a cricchetto con attacco rettangolare 14x18 mm

Cricchetto con attacco rettangolare 14x18 mm
TESTA-A-CRICCHETTO-ATTAC-14X18MM-1/2POL

Cod. art. 0714750703

EAN 4065746693769

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Testa a cricchetto con attacco rettangolare 14x18 mm

Cod. art. 0714750703
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
Per chiave dinamometrica, con attacco ad innesto rettangolare 14x18 mm
  • Adatto per montare chiavi a bussola e raccordi con attacco quadro da 1/2 poll.

  • Con bloccaggio a perno sull'attacco rettangolare per una sostituzione rapida dell'utensile

  • Dentatura fine con 72 denti, angolo di ripresa di 5°, facile commutazione della rotazione in senso orario e antiorario

  • Il blocco di sicurezza (sgancio rapido) impedisce la caduta o la perdita delle bussole

  • Sbloccaggio facile delle bussole azionando il pulsante
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco ad innesto rettangolare

14 x 18 mm

Profilo anteriore

1/2 poll.

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato

Lunghezza (L1)

66 mm

Lunghezza testa (L2)

41,0 mm

Diametro testa (D1)

42,0 mm

Altezza quadro (D2)

18,0 mm

Attacco in pollici

1/2

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave dinamometrica con attacco a innesto rettangolare 14 x 18 mm

CHIAVE-DINAM-AT-INNES-14X18MM-(40-200NM)

Con bloccaggio a perno sull'attacco rettangolare per una sostituzione rapida dell'utensile