Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Test kutusu, elektrik, 6 parça

Test kutusu, elektrik, 6 parça

Ürün no. 0964893029

EAN 4056807362717

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Test kutusu, elektrik, 6 parça

Ürün no. 0964893029

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 3 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

9 ADET

Test kutusu, elektrik, 6 parça dahil:
1 x
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 4,8X280 SYH

Açıklama:
4.8 mm 280 mm
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Miktar: 1 x
El temizleyici, Special tüp
1 x
El temizleyici, Special tüp

EL TEMİZLEYİCİ LOSYON 200ML

Açıklama: Hand cleaner for very stubborn dirt, especially lacquer, resin, adhesives, paint or bitumen.
Miktar: 1 x
1 x
Akrilik sızdırmaz Dokulu akrilik sızdırmaz

DIŞCEPHE AKRİLİK MASTİK-DOKULU BYZ 310ML

Açıklama:
Beyaz
İç ve dış mekanlarda oluşan alçı, sıva, çimento çatlakları ve hasarlı bölgelerde sızdırmazlık için kullanılır.
Miktar: 1 x
1 x
Temizleyici Industry Clean

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ 500ML

Açıklama: Etiketlerin, koruyucu filmlerin ve yapışkan bantların yapışkan madde artıklarının yanı sıra inatçı kirlerin temizlenmesi için yüksek kaliteli özel temizleyici. NSF sertifikalı
Miktar: 1 x
1 x
Kablo kaydırıcı jel

LUB-GRMT-1KG

Açıklama:
5 - 40 °C
For easy feeding of electric cables
Miktar: 1 x
1 x
Emme çanı

MATKAP TOZ EMME APARATI,DUVAR İÇİN

Açıklama: Delikleri açarken veya temizlerken delme işlemi nedeniyle oluşan tozları gidermek için vakum temizleyici adaptörü
Miktar: 1 x
1 x
Elektrik izolasyon bandı

ELEKTRİK İZOLASYON BANDI 15MMX10M SİYAH

Açıklama:
Siyah
Elektrik tesisatı işlerinde emniyetli yalıtım ve işaretleme
Miktar: 1 x